UNICONTROLS SUS Pressure Tank Air Motor with Stirrer

Sebelum PPN:
Rp96.999.900
Spesifikasi
External Dimensions (mm)141x512
Pressure of Use (MPa)0.49 or less
Material OutletBottom Port (Bottom) Rc 3/8
Total Capacity (L)1.3
MaterialBody/SUS304, O-Ring/Nitrile Rubber
Motorair motors
Package Size (mm)305x305x760

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
Can be used under pressure and vacuum.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan