WIDE WORK Super-High heat Conductive Heat Dissipation Sheet

Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp1.899.900
Spesifikasi
Thermal Conductivity (W/mk)50
Hardness (Jis Type E)50
Base PolymerSilicone
Flame Retardancy (Ul 94)V-0
Insulation Break Voltage AC (kV/mm)< 0.1
Operating Temperature Range (°C)-40 to + 150
TypeNon-adhesive Type
Volume Resistance (ohm/cm)< 500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan