MC Temperature Gauge

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
Overall Length (cm)30
Length of Stick (cm)± 20
Diameter (cm)17

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Temperature Gauge disebut juga thermometer, mengukur suhu atau gradien temperatur. Alat ini menampilkan suhu dengan range tertentu, menggunakan jarum penunjuk serta angka yang tersusun melingkar.

Merk : MC
Kode : WSS - 501
Panjang Keseluruhan : 30cm
Panjang Stick : ± 20cm
Diameter : 17cm
Berat : 656 g

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan