AS ONE Spatula Sterilization Sampling (Sendok Spatel)

Sebelum PPN:
Rp8.699.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)229
Spatula Width x Length (mm)19x152
MaterialPS (polystyrene)
Package Size (mm)370x410x275

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
It is sterilized tweezers of individual package.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan