Savillex Jar Standard with Screw Lid (Toples Lab)

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Capacity (ml)350
Attached Lid Size (mm)110
Container Diameter x Height Including Lid (mm)106.9x64.8
Package Size (mm)120x120x70
Maximum Withstanding Pressure (kPa)'20.68 at 38°C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan