AS ONE Stackable Net Bat Large Shallow Type

Sebelum PPN:
Rp6.799.900
Spesifikasi
Reticulation (mm)5.5 (4 mesh)
Size (mm)300x500x50
MaterialStainless steel (SUS304), electrolytic polishing finish
Package Size (mm)300x500x55

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan