Custom Stabilized DC Power Supply

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Input Voltage AC (50/60Hz) (V)100/±10%
Size (mm)130x260x150
Cooling MethodNatural air cooling system
Display Section AccuracyVoltage/± (0.5%rdg+2dgt), Voltage/± (0.5%rdg+2dgt)
Display Section ResolutionVoltage/0.1V, Current/0.01A
Input Current Range (A)0 - 3
AccessoriesPower cable, for output code
Output Voltage Range (V)0 - 30
Package Size (mm)200x360x230

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
Provided with strap for easy carrying.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan