SEIWAKAGAKUKOUGYOU Bottle Square with Lid Oval Type (Botol Kotak / Botol Lab)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Mouth Inner Diameter (mm)31.2
Size (mm)104x221x238
Capacity (L)3
MaterialPE
Package Size (mm)250x220x95

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan