AS ONE Sound Level Meter

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Power Supply006P (9V) dry cellx1 piece (optional)
Size (mm)56x36x145
FunctionBacklight, Large values
Frequency Range (Hz-kHz)31.5 - 8
Measurement Range (dB)30 - 130
Package Size (mm)150x195x55
Resolution (dB)0.1
Sample Rate (time/s)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan