AS ONE Submersible Pump Small (Pompa Celup)

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
Size (mm)38x165
Fluid Temperature (°C)Shimizu/80 , seawater/80 , diesel fuel/40
FluidShimizu, seawater, diesel fuel
Connection Port Diameter (inch)1/2
Lifting Height (m)9.7
Maximum Flow Rate (L/minute)18
Package Size (mm)225x330x60
Power Supply (V DC)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan