NITTO KOHKI Pump Diaphragm Liquid Small Sized (Pompa Diafragma)

Sebelum PPN:
Rp8.999.900 - Rp10.999.900
Spesifikasi
Size (mm)69.2x50.0x73.5
Inhalation, Discharge Port Size (mm)5.4
Operation Pressure Range (kPa)0-100
Package Size (mm)73x50x74
Self‐Priming Power (kPa)40
Flow Rate (L/minute)400

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
It is equipped with pulsation absorbing mechanism (PAT)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan