Magnetic Laboratories Small Mobile Battery

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Size (mm)69.5x144.5x16
InputUSB Type-C DC (5V/2.4 A)/(9V/2A)/(12 V/1.5 A), micro USB/DC (5V/2A)
Capacity (mAH)10000
Battery TypeLithium Ion Polymer
Number Of Times Of Use500
Charging Time (hour)2 to 2.5
Package Size (mm)120x200x30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
USB Type C input port is provided.
It supports USB power delivery.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan