NOVA ELECTRONICS Slider 3-Axis Robot Driver Integrated Controller

Sebelum PPN:
Rp28.999.900
Spesifikasi
External Dimensions (mm)46.5x98.5x130
Motor Drive Current (A/phase)0.35 to 1.4
Number of control axes2
Package Size (mm)375x250x160
Power Supply (V DC)24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan