NOVA ELECTRONICS Slider 3-Axis Robot

Sebelum PPN:
Rp149.999.900
Spesifikasi
External Dimensions (mm)300x300x450
Drive Method (X/Y/Z Axis)Timing belt/Timing belt/Sliding screw lead 2mm
Maximum Capacity (X/Y/Z Axis) (kg)4
Operating Range (X/Y/Z Axis) (mm)150/150/100
Repeated Positioning Accuracy (X/Y/Z Axis). ±0.05 /. ±0.05 /. ±Z 0.02mm
Package Size (mm)470x470x540

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan