AS ONE Air Compressor Silent Oil-Less (Kompresor Udara)

Sebelum PPN:
Rp28.999.900
Spesifikasi
Maximum Pressure (MPa)0.68
External Dimension (mm)800x450x900
Connection Port Diameter (inch)PT 1/4
Discharge Displacement (L/minute)137/153 (50/60 Hz)
AccessoriesGauge
Motor Output Power (W)750
Motor Rotation Speed (50/60 Hz) (rpm)1430/1720
Package Size (mm)410x800x710
Power Supply (V AC)100 (at 50/60Hz)
Sound Level (50/60 Hz) (dB)66/68
Tank Capacity (L) 39

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan