NK CARRY CASTER Silent Multi Cart Super

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
Size (mm)478x738x832
Metal Mesh Inner Dimensions. (mm)420x680x135
Caster Diameter (mm)125
Floor Height (mm)163
Load Face (mm)738x478
MaterialCarrier, handle/steel, spill-resistant net/steel with trivalent chrome finish.
Load Tolerance (kg)150
Package Size (mm)500x750x20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan