Fellowes Shredder Professional

Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
Power Supply (50/60Hz) (VAC)100
Size (mm)300x420x590
Cut Size (mm)2x12
Dust box capacity (L)30
Rated Continuous Operation Time (minute)20
Insertion Width (mm)A4 (230)
Maximum Number Of Pieces20
Shreddable Objectscard stapler clips

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan