Kohjin Bio Media Serum-Free CD (Media Kultur)

Sebelum PPN:
Rp11.999.900 - Rp20.999.900
Spesifikasi
Capacity (ml)500
Storage Temperature (°C)-20
Package Size (mm)300x150x150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
Ready-to-use medium containing 5% FBS.
Human serum can also be used instead of FBS.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan