KIRIYAMA Glass Sepa-Rohto Cup

Sebelum PPN:
Rp5.199.900
Spesifikasi
Adaptive Filter Paper Size (mm)47
Inner x Outer Diameter (mm)6.5x15
The Filtration Surface Inner Diameter (mm)38
Capacity (ml)250
Materialborosilicate glass (Hario H-32)
Package Size (mm)80x80x140

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan