VIDTEC Semi-Micro Distilling Head Transparent Sliding

Sebelum PPN:
Rp7.499.900
Spesifikasi
Branch Outer Diameter (mm)8
Cooling Length (mm)100
Sliding TypeTransparent
MaterialBorosilicate glass
Package Size (mm)200x40x200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan