Hogy Seal Strength Measuring Device For Sterilization Bags

Sebelum PPN:
Rp269.999.900
Spesifikasi
Size (mm)360x260x195
Data Management Softwarecompatible models/USB 2.0/1.1 interface, OS/Windows (R) XP/Vista (R)/7/8/10
Data OutputData output from USB port (dedicated data management software)
Measurement UnitsN
Measuring Range (N)50
Minimum Display Digit (N)0.1
Measurement Accuracy±0.2 N (±0.4% F.S.)
Package Size (mm)490x320x260
Power Supply (V/W)100/9 (AC 50/60Hz)
Sampling (time/s)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan