ERICHSEN Scratching Method Hardness Tester (Alat Uji Kekerasan)

Sebelum PPN:
Rp39.999.900
Spesifikasi
Size (mm)16x160
Measurement Range (N)0 - 20
Tip Pin (mm)0.75 (standard), 1.0 (ISO), 0.5
MaterialBody/stainless steel, Tip pin/tungsten
Package Size (mm)180x220x50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
Measure hardness of coated surface with constant loads.
318-S is supplied with guide roller.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan