3M Scotch Transparent Packing Tape (Lakban Pengepakan Transparan)

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
Thickness (mm)0.065
Width x Length (mmxm)48x50
MaterialBase material/PP (polypropylene) film, Adhesive/acrylic
Package Size (mm)105x105x50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
Possible to stick one over another.
Writable on tape

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan