NADEC Scale Sheet Gauge for Microscope Section Gauge

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Size (mm)75x105
ApplicationEspecially for right angle, parallelism, eccentric, area, etc.
Diagram Accuracy (mm)±0.004
Line Width (mm)0.006 - 0.008
Scale Units (mm)0.1x0.1
MaterialPolyester
Package Size (mm)75x105x5
TypeSection gauge

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan