NADEC Scale Circle Gauge For Microscope

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Size (mm)75x105x0.175
Line Width (mm)0.006 - 0.008
Graduation Unit (mm)1.10 to 2.14
MaterialPolyester
TypeCircle gauge

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan