AS ONE Brush Magnetic

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
ColorRed
Allowable Temperature Limit (°C)120
Width x Length x Hair Length (mm)13x210x15
MaterialBody/PP (polypropylene), Hair/polyester
Package Size (mm)210x35x15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan