Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp1.799.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Dimensions (WxDxH) (mm) | 106x116x200 |
|---|---|
| Product Type | Portable air purifier |
| Filter Type | 4 |
| Particle Removal Efficiency (%) | >99 |
| Voltage (V) | DC5 |
| CADR | ≥12 |
| Control Type | Button |
| Dimensions Package (WxDxH) (mm) | 162x129x251 |
| Included Accessories | Filter Partikel |
| Input Power (W) | ≤5 |
| Material | Plastic |
| Noise Level (dB) | ≤43 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Air purifier mini portabel UltimateHome 300 dengan filter 4 tahap
- Mengurangi hingga 99,9% bakteri¹ dan virus H1N1².
- IonActive untuk udara bersih dan bebas bakteri.
- Kompartemen aroma untuk manfaat aromaterapi.
- Udara bersih kemanapun anda pergi
Air purifier portabel seri UltimateHome300 adalah pendamping udara bersih pribadi Anda. Sistem filtrasi PureProtect empat tahapnya mengurangi hingga 99,9% bakteri berbahaya¹ dan virus H1N1² untuk menghasilkan udara yang lebih bersih dan sehat saat bepergian. Bahkan mengurangi hingga 93% dari Virus Corona manusia, atau HCoV-229E³. Tahapan filter meliputi pra-filter, PET antibakteri, filter pelindung Care Ultimate, dan ionizer untuk memastikan Anda menghirup udara segar dan bersih.
¹Diuji untuk Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Serratia marcescensy, Legionella pneumoniae,
²Diuji untuk virus Influenza A H1N1, Laporan pengujian No. 2020FM15750R01E
- Udara bersih dan murni lebih dekat
Anda akan selalu dikelilingi oleh area yang bersih dan bebas bakteri berkat teknologi IonActive. IonActive melepaskan dua juta ion negatif dalam setiap sentimeter kubik, yang dapat membantu Anda merasa berenergi saat bekerja, dan segar saat beristirahat.Lihat lebih sedikit
- Tambahkan aroma
Tambahkan beberapa tetes wewangian favorit Anda atau minyak esensial ke dalam kompartemen aroma untuk lebih meningkatkan kesehatan Anda dengan kekuatan aromaterapi yang membangkitkan semangat.Lihat lebih sedikit
- Ringan. Kompak. Bergaya.
Dengan desain Skandinavia, air purifier ini menggabungkan desain yang ringan dan minimal dengan gaya dan kenyamanan maksimal. Tali kulit semi-fleksibel yang dapat dilepas berfungsi sebagai penyangga dan pegangan pembawa.Lihat lebih sedikit
- Kontrol arah udara anda
Cukup miringkan air purifier dan kipas Pure2Me akan mengarahkan udara segar dan murni ke mana pun Anda paling membutuhkannya.
- Mengurangi hingga 99,9% bakteri¹ dan virus H1N1².
- IonActive untuk udara bersih dan bebas bakteri.
- Kompartemen aroma untuk manfaat aromaterapi.
- Udara bersih kemanapun anda pergi
Air purifier portabel seri UltimateHome300 adalah pendamping udara bersih pribadi Anda. Sistem filtrasi PureProtect empat tahapnya mengurangi hingga 99,9% bakteri berbahaya¹ dan virus H1N1² untuk menghasilkan udara yang lebih bersih dan sehat saat bepergian. Bahkan mengurangi hingga 93% dari Virus Corona manusia, atau HCoV-229E³. Tahapan filter meliputi pra-filter, PET antibakteri, filter pelindung Care Ultimate, dan ionizer untuk memastikan Anda menghirup udara segar dan bersih.
¹Diuji untuk Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Serratia marcescensy, Legionella pneumoniae,
²Diuji untuk virus Influenza A H1N1, Laporan pengujian No. 2020FM15750R01E
- Udara bersih dan murni lebih dekat
Anda akan selalu dikelilingi oleh area yang bersih dan bebas bakteri berkat teknologi IonActive. IonActive melepaskan dua juta ion negatif dalam setiap sentimeter kubik, yang dapat membantu Anda merasa berenergi saat bekerja, dan segar saat beristirahat.Lihat lebih sedikit
- Tambahkan aroma
Tambahkan beberapa tetes wewangian favorit Anda atau minyak esensial ke dalam kompartemen aroma untuk lebih meningkatkan kesehatan Anda dengan kekuatan aromaterapi yang membangkitkan semangat.Lihat lebih sedikit
- Ringan. Kompak. Bergaya.
Dengan desain Skandinavia, air purifier ini menggabungkan desain yang ringan dan minimal dengan gaya dan kenyamanan maksimal. Tali kulit semi-fleksibel yang dapat dilepas berfungsi sebagai penyangga dan pegangan pembawa.Lihat lebih sedikit
- Kontrol arah udara anda
Cukup miringkan air purifier dan kipas Pure2Me akan mengarahkan udara segar dan murni ke mana pun Anda paling membutuhkannya.
Fitur
- Jumlah kecepatan kipas - Minyak esensial
- Kontrol kecepatan kipas
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/i9P108232657-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
