Spesifikasi
| Dimensions (WxDxH) (mm) | 596x638x850 |
|---|---|
| Color | White |
| Typology | Heat Pump Dryer |
| Installation Type | Freestanding |
| Cotton Drying Capacity (kg) | 8 |
| Volume Drum (L) | 118 |
| Control Type | Touch control with knob |
| Dimensions Package (WxDxH) (mm) | 640x680x890 |
| Door Hinge Side | Left |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Included Accessories | Direct discharge hose |
| Input Power (W) | 800 |
| Noise Level (dB) | 66 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Heat pump dryer UltimateCare 500 8kg
- SensiCare melindungi pakaian dari pengeringan berlebihan.
- ReverseTumbling mengurangi kerutan hingga 1/3*.
- ColourCare mengurangi pemudaran hingga 80%*.
- Pertahankan penampilan anda lebih lama
SensiCare mengurangi keausan, melindungi pakaian Anda dari pengeringan berlebihan. Dengan mengukur suhu dan kelembapan, SensiCare menyesuaikan waktu siklus dengan beban dan jenis kain untuk memastikan tampilan dan bahan pakaian terjaga lebih lama.Lihat lebih sedikit
- Kurangi kerutan hingga 1/3*
Pergerakan tabung secara bergantian mencegah pakaian kusut, mengurangi kerutan hingga sepertiga dibandingkan dengan menjemur pakaian* agar menyetrika menjadi cepat dan mudah.
*32% lebih sedikit kerutan dibandingkan menjemur - diuji dan disertifikasi oleh THTILihat lebih sedikit
- Mengurangi pudar hingga 80%
Jaga warna pakaian Anda tetap cerah lebih lama dengan mempercayakannya pada dryer UltimateCare. Merah tetap menyala dan hitam tetap gelap dengan pemudaran warna hingga 80% lebih sedikit dibandingkan dengan penjemuran di bawah matahari*.
*Pemudaran warna 80% lebih sedikit dibandingkan penjemuran di bawah matahari - diuji dan disertifikasi oleh ULLihat lebih sedikit
- Hemat energi 50%*
Teknologi pompa panas membuat pakaian Anda terlihat dan terasa baru lebih lama dengan mengeringkan secara efektif pada suhu yang jauh lebih rendah daripada model konvensional. Performa luar biasa dengan penggunaan energi hingga 50% lebih sedikit*.
*Konsumsi energi 50% lebih rendah EDH804U5WB vs. EDC804BEWALihat lebih sedikit
- Solusi perawatan lengkap
Pasangkan mesin cuci dan dryer UltimateCare untuk solusi perawatan kain lengkap. Teknologi bekerja sama untuk membersihkan secara mendalam dan merawat pakaian Anda dengan lembut mulai dari pencucian hingga pengeringan. Didesain agar Anda dapat memasang berdampingan atau menggunakan kit susun untuk menaruh dryer di atas mesin cuci. UltimateCare, fleksibilitas tertinggi.Lihat lebih sedikit
- Mengeringkan bahan pakaian yang halus
Program Delicate Drying menggunakan suhu yang lebih rendah untuk mengeringkan pakaian dengan lembut, meningkatkan perawatan dan perlindungan kain untuk pakaian khusus.
- SensiCare melindungi pakaian dari pengeringan berlebihan.
- ReverseTumbling mengurangi kerutan hingga 1/3*.
- ColourCare mengurangi pemudaran hingga 80%*.
- Pertahankan penampilan anda lebih lama
SensiCare mengurangi keausan, melindungi pakaian Anda dari pengeringan berlebihan. Dengan mengukur suhu dan kelembapan, SensiCare menyesuaikan waktu siklus dengan beban dan jenis kain untuk memastikan tampilan dan bahan pakaian terjaga lebih lama.Lihat lebih sedikit
- Kurangi kerutan hingga 1/3*
Pergerakan tabung secara bergantian mencegah pakaian kusut, mengurangi kerutan hingga sepertiga dibandingkan dengan menjemur pakaian* agar menyetrika menjadi cepat dan mudah.
*32% lebih sedikit kerutan dibandingkan menjemur - diuji dan disertifikasi oleh THTILihat lebih sedikit
- Mengurangi pudar hingga 80%
Jaga warna pakaian Anda tetap cerah lebih lama dengan mempercayakannya pada dryer UltimateCare. Merah tetap menyala dan hitam tetap gelap dengan pemudaran warna hingga 80% lebih sedikit dibandingkan dengan penjemuran di bawah matahari*.
*Pemudaran warna 80% lebih sedikit dibandingkan penjemuran di bawah matahari - diuji dan disertifikasi oleh ULLihat lebih sedikit
- Hemat energi 50%*
Teknologi pompa panas membuat pakaian Anda terlihat dan terasa baru lebih lama dengan mengeringkan secara efektif pada suhu yang jauh lebih rendah daripada model konvensional. Performa luar biasa dengan penggunaan energi hingga 50% lebih sedikit*.
*Konsumsi energi 50% lebih rendah EDH804U5WB vs. EDC804BEWALihat lebih sedikit
- Solusi perawatan lengkap
Pasangkan mesin cuci dan dryer UltimateCare untuk solusi perawatan kain lengkap. Teknologi bekerja sama untuk membersihkan secara mendalam dan merawat pakaian Anda dengan lembut mulai dari pencucian hingga pengeringan. Didesain agar Anda dapat memasang berdampingan atau menggunakan kit susun untuk menaruh dryer di atas mesin cuci. UltimateCare, fleksibilitas tertinggi.Lihat lebih sedikit
- Mengeringkan bahan pakaian yang halus
Program Delicate Drying menggunakan suhu yang lebih rendah untuk mengeringkan pakaian dengan lembut, meningkatkan perawatan dan perlindungan kain untuk pakaian khusus.
Fitur
- Level pengeringan - Motor
- ReverseTumbling
- Pengaman anak
- Penundaan mulai
- Siklus halus
- Jumlah program
- Pilihan pengeringan yang terkontrol
- SensiCare
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
