Spesifikasi
| Dimensions (WxDxH) (mm) | 355x270x330 |
|---|---|
| Color | Stainless steel |
| Capacity (L) | 3.5 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Air Fryer Explore 6 3.5L
- Udara panas yang cepat menghasilkan tekstur yang sangat renyah.
- Kontrol digital yang mudah digunakan dan program pra-setel.
- 8 program pra-setel untuk memasak yang mudah dan efisien.
- Udara panas yang cepat menghasilkan tekstur yang sangat renyah.
- Kontrol digital yang mudah digunakan dan program pra-setel.
- 8 program pra-setel untuk memasak yang mudah dan efisien.
Fitur
- Menggoreng renyah dengan udara panas, bukan minyakMengapa berkompromi dengan kerenyahan ketika Anda dapat menikmati gorengan favorit Anda tanpa lemak berlebih atau residu berminyak? Rahasia air fryer adalah mensirkulasikan suhu tinggi dengan cepat, sehingga makanan dengan cepat disegel, menjaga bagian luar tetap renyah dan bagian dalam tetap lembut dan juicy.
- Siapkan dan jalankan
Panel kontrol digital yang mudah digunakan dengan program pra-setel untuk hasil sempurna di ujung jari Anda dalam setiap mode memasak.
- Program pra-setel efisien
Pilih dari 8 program memasak pra-setel untuk mencapai hasil yang lezat dan sehat, dengan mudah. Baik menggoreng dengan udara, memanggang ayam, memanggang steak, atau memanggang kue mangkuk, Explore 6 Air Fryer membuat memasak menjadi cepat dan mudah.
- Memasak tiga mode kompak
Lebih dari menggoreng sehat, penggorengan udara serbaguna ini juga melakukan roast dan grill dengan sempurna, bebas minyak. Tiga mode memasak semua dalam satu alat kompak. Dan multi-tasking.
- Mudah digunakan, mudah dibersihkan
Penggorengan udara tidak hanya mudah digunakan saat Anda memasak, tetapi juga mudah dibersihkan dengan keranjang penggorengan yang aman untuk mesin cuci piring yang dapat dilepas.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
