Sandvik T-Max

Sebelum PPN:
Rp4.999.900 - Rp5.199.900
Spesifikasi
Material classification level 1 (TMC1ISO)PK
Operation Type (CTPT)Finishing
Insert mounting style code (IFS)1
Cutting edge count (CEDC)2
Insert width (W1) (mm)9.525
Coating (COATING)CVD TiCN+Al2O3+TiN
Insert Thickness (s) (mm)4.762
Insert shape code (SC)K
Substrate (SUBSTRATE)HC
Wiper edge property (WEP)False

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan