Sandvik Spiral Fluted Tap CoroTap 300 (Tap Ulir)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp15.999.900
Spesifikasi
Material classification level 1 (TMC1ISO)P
Coating (COATING)PVD TiAlN
Grade (GRADE)P1PM
Substrate (SUBSTRATE)HSS-E-PM

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Feature
Threading Length (THL) (mm): 15
Thread Back Taper Property (THBTP): TRUE
Threading Chamfer Type (THCHT): C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan