Sandvik Solid Carbide Drill Bit (Reamer Karbida)

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
Material classification level 1 (TMC1ISO)PMKNSHO
Cutting diameter (DC) (mm)2.87
Achievable hole tolerance (TCHA)JS7
Usable length (LU) (mm)25.2
Usable length diameter ratio (ULDR)8.78
Adaptive Interface Machine Direction (ADINTMS)Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 3
Chip flute length (LCF) (mm)28
Coating (COATING)PVD AlTiCrN
Connection diameter (DCON) (mm)3
Connection diameter tolerance (TCDCON)h6
Coolant entry style code (CNSC)4: axial concentric entry on circle
Functional length (LF) (mm)60.48
Grade (GRADE)X2BM
Maximum Rotation Speed (rpm)27728
Overall Length (mm)61
Point angle (SIG) (°)140
Point length (PL) (mm)0.522
Substrate (SUBSTRATE)HC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan