Sandvik CoroBore 820 XL

Sebelum PPN:
Rp3.099.900 - Rp3.199.900
Spesifikasi
Material classification level 1 (TMC1ISO)PMKNSHO
Achievable hole tolerance (TCHA)JS7
Adaptive Interface Machine Direction (ADINTMS)Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 3
Coating (COATING)PVD AlTiCrN
Connection diameter (DCON) (mm)3
Connection diameter tolerance (TCDCON)h6
Coolant entry style code (CNSC)4: axial concentric entry on circle
Grade (GRADE)X2BM
Overall Length (mm)61
Point angle (SIG) (°)140
Substrate (SUBSTRATE)HC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan