Triple S Nylon Caster Heavy Duty Fixed

Sebelum PPN:
Rp159.900 - Rp3.099.900
Spesifikasi
Diameter (inch)5
Lebar Roda (mm)50
TipeFixed
Kapasitas (kg)300
Ukuran Plat (mm)114x100
Jarak Lubang Baut (mm)92x67
Diameter Lubang Plat (mm)9
Tinggi Roda (mm)160

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait