Spesifikasi
| Continuous Rating Input (W) | 540 |
|---|---|
| Wheel Diameter (mm) | 100 |
| Power Supply Cord (m) | 2 |
| No Load Speed (rpm) | 12000 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































