Spesifikasi
| Lens Material | Chemically Strengthened Glass |
|---|---|
| Bezel Material | Fiber-Reinforced Polymer |
| Compatible OS | iOS & Android |
| Connectivity | Bluetooth, ANT+ |
| Dimensions (mm) | 43 x 43 x 11.6 |
| Display Size (inch) | 1.2 |
| Display Type | AMOLED |
| GPS | Yes |
| Heart Rate Monitor | Garmin Elevate Wrist Heart Rate Monitor |
| Internal Memory (GB) | 4 |
| Resolution (pixels) | 390 x 390 |
| Strap Material | Silicone |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Menampilkan panduan pelatihan dan fitur-fitur lari yang rinci untuk membantu Anda meningkatkan kemampuan pribadi, jam tangan lari GPS ini siap membantu mencapai tujuan kebugaran Anda. Ringan dan nyaman dipakai, jam ini sangat cocok menemani lari dan untuk sehari-hari.
Melacak pace, jarak dan banyak lagi dengan GPS bawaan. Tidak perlu lagi menduga-duga lagi saat berlatih. Jam ini menyarankan lari yang khusus dibuat untuk Anda. Fitur-fitur lari kelas atas membantu memenuhi potensi Anda, tanpa perlu khawatir harga. Lacak lebih dari hanya sekedar lari dengan serangkaian profil aktivitas bawaan. Amati kesehatan dan kebugaran Anda secara menyeluruh. Dapatkan usia baterai hingga 14 hari. Lebih jarang mengisi daya selalu berarti baik
Melacak pace, jarak dan banyak lagi dengan GPS bawaan. Tidak perlu lagi menduga-duga lagi saat berlatih. Jam ini menyarankan lari yang khusus dibuat untuk Anda. Fitur-fitur lari kelas atas membantu memenuhi potensi Anda, tanpa perlu khawatir harga. Lacak lebih dari hanya sekedar lari dengan serangkaian profil aktivitas bawaan. Amati kesehatan dan kebugaran Anda secara menyeluruh. Dapatkan usia baterai hingga 14 hari. Lebih jarang mengisi daya selalu berarti baik
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
