Exfo Fiber Identifier

Sebelum PPN:
Rp3.099.900 - Rp4.699.900
Spesifikasi
Fiber Type3mm, 1.6mm, 900µm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Untuk semua jenis serat dan semua panjang gelombang, kerugian penyisipan dipantau sebagai fungsi sudut tekuk saat motor (dan bukan tenaga manusia) bergerak. Meskipun sudutnya berbeda, perilakunya tetap sama. Grafik yang berdekatan menunjukkan bahwa pembengkokan sudut tetap menghasilkan kerugian yang berlebihan dalam beberapa kasus, dan menyebabkan identifikasi cacat pada kasus lain.

LFD-250B menghadirkan pendekatan unik: kehilangan daya dipantau saat motor (dan bukan tenaga manusia) mengubah sudut. Oleh karena itu, sudut dioptimalkan secara otomatis untuk setiap jenis serat dan setiap panjang gelombang mode tunggal. Ini menghasilkan keuntungan yang jelas
Fitur
- Menginduksi kerugian minimal: 1 dB
- Deteksi dan hasil yang aman dari kegagalan
- Mendeteksi jika serat aktif atau tidak sebelum pemeliharaan
- Menemukan serat gelap tertentu menggunakan pengenalan nada (270 Hz, 1 kHz, 2 kHz)
- Mengidentifikasi arah lalu lintas pada serat hidup
- Menampilkan daya yang ditransmisikan melalui serat
Kegunaan
Aplikasi :
- Identifikasi serat non-intrusif dan pengukuran daya
- Verifikasi arah lalu lintas

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan