Spesifikasi
| Laser Class | Class II 635nm, <1mW |
|---|---|
| Battery Life | Up to 4,000 Measurements |
| Auto Instrument Switch-off (minute) | After 3 |
| Auto Laser Switch-off (minute) | After 0.5 |
| Battery (V) | Type AAA 2x1.5 |
| Dust Protect/Splash Proof | IP54 |
| History Measurement Records | 20 |
| Keyboard Type | Super Soft-touch (Long Life) |
| Measuring Accuracy (inch) | Typically ±0.06 |
| Measuring Accuracy (mm) | Typically ±1.5 |
| Measuring Range (ft) | 0.15 to 360.8 |
| Measuring Range (m) | 0.05 to 110 |
| Measuring Unit | m, in, ft |
| Operating Temperature (°C) | -10 to 50 |
| Operating Temperature (°F) | 14 to 122 |
| Smallest Unit Displayed | 1mm |
| Storage Temperature (°C) | -20 to 60 |
| Storage Temperature (°F) | 4 to 140 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
CEM iLDM-150 Laser Distance Meter + Bluetooth dirancang untuk memberikan pengguna khusus akurasi tinggi, alat pengukur jarak satu orang dan alat estimasi untuk mengukur tempat-tempat terpencil dan sulit dijangkau.
Desain kompak dan genggam untuk aplikasi dalam ruangan.Tombol pintas untuk penambahan, pengurangan, Pythagoras, perhitungan luas dan volume membuat pengukuran cepat dan sangat andal. 20 pengukuran terakhir juga disimpan.
Perangkat lunak Meterbox-iLDM & dukungan server cloud untuk mentransfer data terukur ke smartphone pelanggan untuk diedit dan disimpan.
Desain kompak dan genggam untuk aplikasi dalam ruangan.Tombol pintas untuk penambahan, pengurangan, Pythagoras, perhitungan luas dan volume membuat pengukuran cepat dan sangat andal. 20 pengukuran terakhir juga disimpan.
Perangkat lunak Meterbox-iLDM & dukungan server cloud untuk mentransfer data terukur ke smartphone pelanggan untuk diedit dan disimpan.
Feature
- Area & Volume Calculations- Indirect measuring using Pythagoras
- Indirect measurement using tilt sensor
- Angle measurement using tilt sensor (±65°)
- Addition & Subtraction
- Continuous Measurement
- Min/Max Distance Tracking
- Timer (Self-Triggering)
- Continuous Laser Sighting
- Stake Out Function
- Display illumination and multi-line display
- Multifunctional end-piece
- Tripod Thread
- Beep Indication
- Bluetooth with Apple iPod/iPhone support
- Bluetooth with SPP Support
- Meterbox iLDM & Cloud Service
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/7lP108229273-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
