Spesifikasi
| Air Temperature Range (°C) | 0 to 45 (32°F to 113°F) |
|---|---|
| Measurement Unit | m/s, Ft/min, Knots, Km/hr |
| Air Quantity Measurement Range (m³/minute) | 0 to 999900 |
| Air Speed Measurement Range (m/s) | 0.3 to 45 |
| Resolution (m/s) | 0.1 (0.2°C) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Wind Speed Meter Benetech GM816/Anemometer Alat untuk mengukur kecepatan angin. Dilengkapi dengan Thermometer. Fungsi Anemometer adalah untuk mengukur kecepatan angin. Dengan anemometer kita dapat memperkirakan cuaca pada hari itu dan sebagai alat pendeteksi cuaca buruk seperti angin topan ataupun badai. Anemometer Pengukur Suhu Kecepatan Angin dengan tampilan digital LCD ini sangat ideal bagi penggemar cuaca atau profesional untuk mengukur kecepatan udara dan suhu udara secara akurat.
Anemometer seukuran telapak tangan ini dengan tali untuk dibawa dengan nyaman. Meteran ini menampilkan kecepatan angin dalam 5 parameter (m/s- km/h- ft/min-knot & mph) dan suhu dapat dialihkan antara °C dan °F. Ini juga menyediakan pengukuran kecepatan Arus-Maksimum- dan Rata-rata dan indikasi Wind Chill. Ini juga menampilkan Grafik Batang Skala Angin Beaufort dengan tingkat kecepatan angin yang sesuai.
Anemometer seukuran telapak tangan ini dengan tali untuk dibawa dengan nyaman. Meteran ini menampilkan kecepatan angin dalam 5 parameter (m/s- km/h- ft/min-knot & mph) dan suhu dapat dialihkan antara °C dan °F. Ini juga menyediakan pengukuran kecepatan Arus-Maksimum- dan Rata-rata dan indikasi Wind Chill. Ini juga menampilkan Grafik Batang Skala Angin Beaufort dengan tingkat kecepatan angin yang sesuai.
Kegunaan
- Olahraga: Surfing, Sailing,- Permainan layang layang, RC
- Repair & Maintenance: Mengukur kecepatan dan suhu kipas CPU, AC, gerakan udara di atap dan dinding
- Riset dan analisa
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
