AZ Instrument pH & ORP Meter
#Grup produk P108228690
Spesifikasi
| LCD Size (LxW) (mm) | 105x40 |
|---|---|
| Operating Humidity (%RH) | <80 |
| Meter Size (LxWxH) (mm) | 260x168x58 |
| Battery | 9V Adapter |
| Temperature Range (°C) | 0 to 80.0 |
| Temperature Accuracy (°C) | ±0.5 |
| Compatible Probes | pH probes (86P3, 86P2, 86P4, 86P6, 86P7, 86P1); ORP Probes (850p, 86p5) |
| Operating Temperature (°C) | 0 to 50 |
| Storage Humidity (%RH) | <90 |
| Storage Temperature (°C) | -20 to 60 |
| Temperature Resolution | 0.1 |
| mV Accuracy (mV) | ±0.2 (-199.9 to 199.9mV) or ±2 (others) |
| mV Measuring Range (mV) | ±1999 |
| mV Resolution (mV) | ±0.1 (-199.9 to 199.9mV) or ±1 (others) |
| pH Accuracy | ±0.02 |
| pH Measuring Range | 0 to 14 |
| pH Resolution | 0.01 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
AZ Instrument 86502 Bench Top Water Quality Meter - pH/ORP/mV dapat mengukur pH, ORP, dan mV. Layar LCD besar bisa multi display. Pengukuran pH dan ORP, elektroda sensor harus terhubung ke port BNC. Pemegang 86502 AZ Combo Bench Top Water Quality Meter dapat dipasang di sisi kanan atau kiri meteran, desain yang ramah untuk operasi yang berbeda.
Ada laci built-in di bagian bawah 86502 AZ Combo Bench Top Water Quality Meter, yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan data pengujian, hasil ujian, memorandum atau catatan penting di dalam laci. Itu akan lebih nyaman untuk studi dan penelitian profesional di lab.
Ada laci built-in di bagian bawah 86502 AZ Combo Bench Top Water Quality Meter, yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan data pengujian, hasil ujian, memorandum atau catatan penting di dalam laci. Itu akan lebih nyaman untuk studi dan penelitian profesional di lab.
Fitur
- Multi Tampilan pH, mV, ORP & suhu- Pengenalan buffer otomatis untuk menghindari kesalahan selama kalibrasi
- Maksimum 5 poin titik kalibrasi untuk pH Benchtop meter
- Tahan fungsi untuk membekukan catatan
- Maks./Min. ulasan data yang diingat
- Probe yang andal dan dapat diganti dengan kompensasi suhu
- Kompensasi suhu otomatis atau manual
- Nyaman untuk melihat informasi kalibrasi probe
- Ikon "Siap" pada LCD menunjukkan pembacaan stabil
- 99 kenangan dan dapat diunduh ke PC untuk dianalisis
- Kumpulkan data melalui antarmuka RS232 dengan menghubungkan dengan PC
- Output analog untuk perekam grafik
- Pemegang elektroda tahan lama untuk penempatan sisi kiri & kanan
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
