Deli Invisible Tape (Solasi / Selotip)

Sebelum PPN:
Rp16.900
Spesifikasi
Length (m)18 (20yard)
ColorRandom Color
Dimensions (cm)16.8x8.5x1.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
[DELI X AGNEZ MO] Deli Invisible Tape / Selotip / Isolasi Transparan 18 meter Dapat Ditulis Pulpen CA310

Merk: Deli

- AGNEZ MO Special edition
- Terdapat 2 warna packaging yang berbeda, akan dikirimkan secara random tidak dapat request melalui chat ataupun catatan
- Berisi panjang 20 yard atau 18 meter
- Permukaan glossy, dapat ditulis dengan tinta pulpen, spidol, atau highligther
- Mudah disobek dengan tangan untuk memudahkan pemakaian
- Tidak meninggalkan bekas lem saat dicabut
- Non-toxic, aman digunakan oleh anak-anak
- Berkualitas sangat baik

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan