Deli Gel Ink Pen Color (Pulpen G2 / Pulpen Gel)

Sebelum PPN:
Rp83.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)12.3x1.1x14.7
Tip Size (mm)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
[DELI X AGNEZ MO] Deli Color Gel Pen / Pulpen Gel 12 Warna Penulisan Lancar CG19

Merk: Deli

- AGNEZ MO Special edition
- Isi 12 pcs
- Tebal tip 0.5mm
- Model pulpen cap / dengan tutup
- Tinta warna-warni
- Nyaman digenggam
- Terdapat klip plastik untuk memudahkan penyimpanan
- Cocok untuk digunakana pada kegiatan sekolah, kantor, maupun sehari-hari
- Berkualitas sangat baik

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait