Deli Gel Ink Pen Retratable (Pulpen G2 / Pulpen Gel)

Sebelum PPN:
Rp9.900
Spesifikasi
ColorBlack
Dimensions (cm)14.5x1.1x1.5
Tip Size (mm)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
[DELI X AGNEZ MO] Deli Gel Pen / Pulpen Gel Retracable 0.5mm CG17-BK

Merk: Deli

- AGNEZ MO Special edition
- Tebal tip 0.5mm
- Model pulpen cetek / retractable
- Tinta berwarna hitam
- Terdapat rubber pada tumpuan jari
- Nyaman digenggam
- Terdapat klip plastik untuk memudahkan penyimpanan
- Cocok untuk digunakana pada kegiatan sekolah, kantor, maupun sehari-hari
- Berkualitas sangat baik

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait