Anker USB-C to USB-C Charging Cable

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp179.900 - Rp1.299.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Anker 643 Kabel USB-C ke USB-C
Super Kuat, Sangat Lembut

Catatan
Kabel ini tidak mendukung tampilan media.

Kesesuaian:
Perangkat yang Sepenuhnya Kompatibel
MacBook Pro 14-in. (2021)
MacBook Pro (M1,2020)
MacBook Pro (2019/2018/2017/2016) 15.4''
MacBook Pro (2020/2019/2018/2017/2016) 13.3''
MacBook Air (2020/2019/2018)
iPad Pro 12,9 inci (generasi ke-5/4/3/3/2/1),
iPad Air (generasi ke-4)
iPad Mini (generasi ke-6)
Samsung Galaxy Note 10+/10/9/8
Samsung Galaxy S21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9
Google Pixel 3
Nintendo Switch/Switch Lite
Lenovo Yoga 14s

Perangkat yang Kompatibel (kecepatan pengisian terbatas)
LG V40/V30+/V20/G7
MacBook Pro 16
Fitur
Rasakan Perbedaannya: Setelah Anda memegang kabel silikon yang sangat lembut ini di tangan Anda, Anda tidak akan pernah kembali ke kabel biasa.

Dibangun untuk Terakhir: Menampilkan sistem tiga lapis kabel tembaga, graphene fleksibel, dan silikon untuk meningkatkan fleksibilitas tanpa kehilangan daya tahan. Hasilnya adalah kabel dengan kekuatan tarik 220 lbs (100 kg) dan umur 25.000 tikungan. Lebih dari cukup untuk menahan beban ponsel atau tablet yang menggantung.

Rapi dan Rapi: Gunakan tali silikon yang disertakan untuk menjaga kabel tetap tergulung rapi saat disimpan di laci, tas, saku, atau di mana pun. Catatan: Kantong perjalanan tidak termasuk.

Flex Your Style: Temukan tampilan yang sesuai untuk Anda dan ponsel Anda. Pilih dari 7 sentuhan akhir baru: Misty Blue, Daffodil Yellow, Lilac Purple, Lavender Grey, Mint Green, Cloud White, dan Midnight Black.

Pengisian Cepat Siap: Kompatibel dengan pengisian daya Pengiriman Daya dan mendukung hingga 100W untuk mengisi daya ponsel, tablet, laptop, atau hampir semua perangkat USB-C lainnya dengan kecepatan maksimum yang dimungkinkan. Catatan: Memerlukan pengisi daya berkecepatan tinggi Pengiriman Daya yang kompatibel.

Mendukung Transfer File: Pindahkan foto, musik, dan film antar perangkat USB-C dengan kecepatan hingga 480 Mbps.

Ulasan Produk