STARCOOL Showcase Cooler (Lemari Pendingin)

Sebelum PPN:
Rp7.499.900 - Rp16.999.900
Spesifikasi
Temperature Range (°C)2 to 8
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50
LED LightYes
LockYes
OriginChina

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait