STARCOOL Freezer Island (Lemari Pendingin Terbuka)

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
RefrigerantR134a
Cooling SystemStatic, Manual Defrost
Capacity (L)750
Temperature Range (°C)-18 to -24
Dimensions (mm)2036x936x770
Voltage (V)220
Basket IncludedFull
Castor WheelsYes
Climate ClassSub-Tropical
CompressorWansheng, Twin
Frequency (Hz)50
Glass-door2 Pcs
Input Power (W)450
Internal Dimension (mm) WxDxH1870x760x530
Thermostat ControllerAnalog

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan