AS ONE Sample Bag For Homogenizer Without Filter

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Size (mm)180x300
Homogenized Capacity (ml)Up to 400
MaterialOne layer (Mixture of low density polyethylene and high-density polyethylene)
FilterNone
Package Size (mm)355x230x110
Thickness (µm)70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
General use bag for homogenizers.
AS207 has filters on all surfaces and is suitable to sticky matters.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan