AS ONE Sample Bag For Homogenizer With Filter

Sebelum PPN:
Rp3.799.900
Spesifikasi
Size (mm)190x300
Homogenized Capacity (ml)Up to 400
Material2 layers (Nylon low density polyethylene)
FilterIncludes
Filter Pore Size (µm)Less than 250
Package Size (mm)230x365x210
Thickness (µm)70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
General use bag for homogenizers.
AS207 has filters on all surfaces and is suitable to sticky matters.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait