AS ONE Round Linen Car

Sebelum PPN:
Rp7.399.900
Spesifikasi
Body Dimensions (mm)600x787
Caster Diameter (mm)100
MaterialFrame/steel (melamine bake coating finish), Cover/PA (nylon) tarporin both sides waterproof type
Package Size (mm)640x640x840

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan