AS ONE Rotary Evaporator Oil Bath

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
DisplayingLEDs
Temperature Adjustment Accuracy (°C)± 3
Size (mm)300x320x240
Temperature Settings Range (°C)R.T. + 5 to 180
Capacity (L)4.5
Maximum Power Consumption (W)1000
Package Size (mm)395x395x310

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait